曜日別特売
135-R-Q QSP ピペットチップ 1-200μL スリムライン クリアー 60mm 1000本 100本×5スタックラック×2 QSP 38732059

135-R-Q QSP ピペットチップ 1-200μL スリムライン クリアー 60mm 1000本 100本×5スタックラック×2 QSP 38732059
135-R-Q QSP ピペットチップ 1-200μL スリムライン クリアー 60mm 1000本 100本×5スタックラック×2 QSP 38732059

QSP ピペットチップ 1-200μL スリムライン クリアー 60mm 1000本 100本×5スタックラック×2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10個×100本)注文コード38732059品番135-R-Q
参考基準価格(税別)¥7,380販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

オックスフォードスリムライン用です。

材質PP製全長(mm)60クリアー包装1000本(100本×5スタックラック×2)アズワン品番62-7023-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする