曜日別特売
YR-8UNAV B 0-300V DRCT 切換スイッチ付計器 交流電圧計 YR-UNAVシリーズ 三菱電機 38735347

YR-8UNAV B 0-300V DRCT 切換スイッチ付計器 交流電圧計 YR-UNAVシリーズ 三菱電機 38735347
YR-8UNAV B 0-300V DRCT 切換スイッチ付計器 交流電圧計 YR-UNAVシリーズ 三菱電機 38735347

切換スイッチ付計器 交流電圧計 YR-UNAVシリーズ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
形式YR-8UNAV
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし
階級(級)2.5
内容量1個注文コード38735347品番YR-8UNAV B 0-300V DRCT
参考基準価格(税別)¥9,420販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098
質量(kg)0.15タイプダイレクト消費電力(VA)1.2動作原理整流形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)2.5カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし寸法(mm)82×99形式YR-8UNAV付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)周波数(Hz)50/60共用規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5目盛(最大)0-300V湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)目盛長(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38735347
2023-01-25
用途: キュウビクルのメーター取替
片岸電気事務所建設業・工事業

他のレビユーにも有りますが、接触不良?切替スイッチのクリック感が無くなるのが早すぎる80mm100mm共に駄目、何時までたっても改良しない三菱電機に愛想が尽きる。
三菱電機の最近のデーター不正事件をみても会社の体質か、切替スイッチだけ部品で供給すべきだ。

1が参考にしています
対象商品 : 38735347
2020-05-15
用途: 電気工事
六本木電気管理事務所

・何回も使用しているが、取り換えが簡単でよい、ただ、切り替えスイッチが接触不良が多いのが、たまにキズ。

4が参考にしています
対象商品 : 38735347
2019-12-13
用途: メンテナンス時
サービス業

20年前の製品より端子間隔が狭くなっていますので、今回は既存配線を延長する必要がありました。

2が参考にしています
対象商品 : 38735347
2019-12-03
用途: 交換
電気・ガス・熱供給・水道業

切り替え安く、交換も簡単です。文字、数字もみやすて、使いやすいです。

対象商品 : 38735347
2017-10-14
用途: 配電盤メーターの取替え用
電気・ガス・熱供給・水道業

相切替スイッチの接触不良が経年劣化により多いので改善されているかどうか観察したい。

1が参考にしています
対象商品 : 38735356
2017-07-06
用途: バイクのキャブOHに
サービス業

現在使用中の計器が接触不良気味のため取替え用に購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする