YS-206NAA B 0-200-600A 200/5A N 交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機 38735995

※寸法図

交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個形式YS-206NAA計器定格5AタイプCT併用注文コード38735995品番YS-206NAA B 0-200-600A 200/5A N
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
目盛仕様
0-200-600A(3倍延長)
200/5A(CT比)
タイプCT併用カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)階級(級)2.5規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7形式YS-206NAA計器定格5A材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)試験電圧定格電圧300V以下:2210V 5秒間、定格電圧301~600V:3320V 5秒間、CT併用:2210V 5秒以下湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません質量(kg)0.1取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)消費電力(VA)1寸法(横×縦)(mm)64×60寸法A(mm)43絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形付属品取付ねじ用ナット目安指針目盛(mm)55目盛板(地色)白色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08560246
2023-01-30
用途: 試運転検査計器を試作しましたが満足するものができました。
ひむろ工房製造業

さすがに三菱電機製 なに問題もなく けちの付け所が見つかりません。

対象商品 : 08560237
2021-01-24
用途: 精米機のモーター監視
黒河農園農・林・水産業

2.2kwモーターの負荷監視にはこのタイプが良いと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 08560237
2018-10-14
用途: 無線機の電流計として
熊野古道探訪プロジェクトサービス業

無線機の交信中の電流計として使用 自作でメーターボックスを制作無線機のサイドに取付て使用 充分満足している

対象商品 : 08560237
2018-09-21
用途: アマチュア無線 自作電源電流計
熊野古道探訪プロジェクトサービス業

電流計ケース制作時 取付ビスも余裕が有り簡単 重宝しています

対象商品 : 38736467
2018-08-01
用途: 劣化の為更新取替え
大崎再開発ビル株式会社

既設メーターと互換性あり、メーカーに発注せず社内作業員にて交換できました。

対象商品 : 38735943
2018-05-05
用途: 電源電流測定
センチュリーイノヴェーション株式会社

デジタルで無くアナログなので見やすい。まだ入手できるのがありがたい。

対象商品 : 08560221
2015-10-19
用途: 交流出力計に使っています。

工場用の立派なもので、形ももう少し小型のものが望ましいです。

対象商品 : 38735943
2016-11-10
用途: 新規電流計の取付
電気・ガス・熱供給・水道業

10月21日の注文に対し11月1日の発送予定は、納期が遅いと思います。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする