- 削郎(けずろう)赤 レヂトン 38739574

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

削郎(けずろう)赤

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(25枚)外径(Φmm)180注文コード38739574品番-
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

耐久性・研削性抜群!6mm厚のスタンダード。金属用オフセット砥石です。

用途一般研削、ビード取り、アルミ、銅、等の研磨・仕上げ作業外径(Φmm)180厚さ(mm)6穴径(Φmm)22粒度24砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600硬度P適合材一般研削、ビード取り、アルミ、銅など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38739443
2013-05-30
用途: 金属(SS,SUS)の研削
高伸工業

ステンレス鋼に関してもこの砥石良く削れるね。
他社製の砥石で年輪のような凸凹がある砥石がありますが、大変不便ですが、
この製品は、それも無く、 改善としては別にありませんね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする