曜日別特売
X1281N 重研削用レジンクロスベルト NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 38739592

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重研削用レジンクロスベルト

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
粒度24
内容量1箱(50本)注文コード38739592品番X1281N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

切削性能を重視した製品です。
ベルトの継ぎ目はテープで裏から貼付タイプです。

用途鉄、ステンレスの研削・研磨。刃物・工具鋼などの研削研磨。溶接ビート除去やバリ取り作業。粒度24ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330砥材ジルコニア適合材鉄、ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする