曜日別特売
KB-75-63H 丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工 38742654

KB-75-63H 丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工 38742654
KB-75-63H 丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工 38742654

丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)

(12件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個接続ねじM12外径D1(Φmm)75注文コード38742654品番KB-75-63H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

構造が簡単で、取付けも容易です。
小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。

用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲寸法A(mm)126外径D1(Φmm)75寸法D2(Φmm)65寸法P(mm)102寸法d1(Φmm)11.5寸法l(mm)45寸法s(mm)45寸法t(mm)4.5高さH(mm)63ボルト径dM12形状丸形付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個接続ねじM12接続方式おねじ・プレート支持荷重(N)(Z方向)2100剛性比(Kx/Kz)0.17許容荷重(N)4100(Z方向)/710(X方向)Z方向ばね定数Kz(N/mm[kgf/cm])380材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-21
用途: マフラーブラケット
有限会社菊池自動車自動車・二輪車・自転車関連業

とても良いです、、溶接してぶひんせいさく良い製品ができました。。。

対象商品 : 38742636
2024-01-10
用途: 旧車の修理(エンジンマウントの代用)

日産の旧車用エンジンマウントが製廃で本商品で代用した。寸法はほぼドンピシャで計算上は荷重もクリアしており、2年使用した感じでも問題なさそう。

1が参考にしています
2024-03-16
用途: SJ30ジムニーのエンジンマウントに
自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品が製廃なので流用しました。ボルト穴を長穴に加工して取り付けできました。
本当はボルトがM10の物が良かったのですが、ボルトがM10で高さ30mmのものが無かったのでやむなくこちらにしました。

2が参考にしています
対象商品 : 02041593
2023-12-03
用途: ラック作成
フジモトエンジニアリング自動車・二輪車・自転車関連業

ラックを作成する際に、ある程度強度が必要でその上柔軟性も、となったのでこの防振ゴムが最適でした。

対象商品 : 02041645
2017-03-01
用途: 小型の家庭用エアコン室外機が振動するので対策として使用。

完全におさまりました。
3年経ちましたが今のところ目立った劣化はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 02041645
2017-12-13
用途: 自動車製造

何度も購入していますが、問題なく使用できています。

対象商品 : 02041636
2015-11-15
用途: 旧車ブースター(マフラー)の取り付け
農・林・水産業

旧車部品は製廃が多く代用品として使用。追加工の必要も無く安価で便利

1が参考にしています
対象商品 : 02041593
2018-11-22
用途: 装置組み立て
備南工業株式会社

当日出荷と記載されていますが1週間後に発送なんて。
お客様の納期に間に合わせれませんでした。
発送まで1週間もかかるのなら当日と記載しなければ。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑おかけし大変申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする