許容荷重(N[kgf])Z方向:2300[230]
X方向:390[40]
寸法A(mm)98外径D1(Φmm)55寸法D2(Φmm)47寸法P(mm)78寸法b(mm)9.2寸法d1(Φmm)11.5寸法t(mm)3.2高さH(mm)54ボルト径dM10形状丸形接続ねじM10接続方式めねじ・プレート剛性比(Kx/Kz)0.21許容荷重(N)(Z方向)2300/(X方向)390Z方向支持荷重(N[kgf])0~1100[110]Z方向ばね定数Kz(N/mm[kgf/cm])240[240]材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振