KD-40 山形防振ゴム KD 倉敷化工 38744011

 

KD-40 山形防振ゴム KD 倉敷化工 38744011
KD-40 山形防振ゴム KD 倉敷化工 38744011

山形防振ゴム KD

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
接続ねじM10
寸法H(mm)40
内容量1個注文コード38744011品番KD-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

上下方向のばね定数が小さい : 丸形防振ゴムに比べ上下方向のばね定数が小さく、しかも横方向の安定性がよいので低速回転で大振幅を発生する機械に適しています。
低回転数の防振に適する
横幅が狭いので一方向が制限された場所でも取付け可能です。

寸法A(mm)125寸法B(mm)30寸法E(mm)80寸法F(mm)55寸法H(mm)40寸法P(mm)104寸法l(mm)29寸法s(mm)25寸法t(mm)4.5形状山形接続ねじM10接続方式おねじ・プレート寸法d1(Φmm)11支持荷重(N)(Z方向)340剛性比(Kx/Kz)0.17許容荷重(N)(Z方向)690/(X方向)120/(Y方向)140Z方向ばね定数Kz(N/mm[kgf/cm])200材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応剛性比(Ky/Kz)0.2適合用途防振

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする