曜日別特売
RC-50 カップマウント RC 倉敷化工 38744377

 

RC-50 カップマウント RC 倉敷化工 38744377
RC-50 カップマウント RC 倉敷化工 38744377

カップマウント RC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
接続ねじM16
内容量1個注文コード38744377品番RC-50
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

全方向ばね定数が同一 : 鉛直、左右、前後方向のばね定数値がほぼ等しく、複雑な振動に対して安定した防振効果が得られます。
横方向の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べて横方向の剛性が大きく安定性がよいので、横方向の加振力のある機械に対しても適しています。
ゴムが保護される構造 : 上部が金具により覆われていますので、日光の直射やもれた油などの影響からゴムが保護されています。
取付けが簡単 : 取付けが簡単で床上と機械の間に置くだけでも使用が可能です。

寸法A(mm)170寸法H(mm)50寸法P(mm)130寸法t(mm)4.5接続ねじM16形状丸形寸法D1(Φmm)145寸法D2(Φmm)110接続方式めねじ・プレート寸法d1(Φmm)18ばね定数(N/mm)490支持荷重(N)(Z方向)1800剛性比(Kx/Kz)1.28許容荷重(N)3400材質(ゴム)天然ゴムZ方向ばね定数Kz(N/mm[kgf/cm])490最大たわみ(mm)7材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度40RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする