曜日別特売
KR85-125 ラバースプリング KR 倉敷化工 38744711

KR85-125 ラバースプリング KR 倉敷化工 38744711
KR85-125 ラバースプリング KR 倉敷化工 38744711
KR85-125 ラバースプリング KR 倉敷化工 38744711

ラバースプリング KR

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法H(mm)120
寸法D(Φmm)85
許容荷重(N)1800
1800
1300
1420
350
940
570
1130
2210
2600
1600
2400
3000
3800
4600
4800
6400
4500
4900
6600
10800
7800
9400
11200
14100
18800
内容量1個注文コード38744711品番KR85-125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

優れた防振性能 : ゴムとコイルばねを組合わせた円筒形の複合ばねの構造により柔かいばねが得られ、たわみが大きく取れます。
大きい耐荷重性 : 金属のばねと特殊合成ゴムの複合ばねのため、座屈することなしに高荷重の負荷性能が得られます。
減衰効果が大きい : 高損失係数を持つ特殊合成ゴムの使用により共振振幅の低減効果に優れます。
防音緩衝効果に優れる : 金属ばね単体で使用する場合に見られるサージング現象がなく騒音の発生がありません。又、特殊構造から衝撃吸収性能にも優れます。
耐久性、耐薬品性に優れている : 高度の形状設計技術および配合技術によって完成されたものであるため、使用中の機械的劣化及び酸素オゾン薬品等での化学的劣化にも極めて優れています。
取付けが容易 : ラバースプリング内径面にガイドピンを置き、機械を載せることで取付けができます。もし内径が大きすぎる場合にはスペーサーを使用してください。スペーサーは別途ご用命下さい。スペーサーの着脱はお客様で簡単にできます。

寸法H(mm)120寸法D(Φmm)85寸法d(Φmm)60ばね定数(N/mm)123許容荷重(N)1800形状丸形接続方式丸穴材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性/耐薬品性/耐荷重性適合用途防振/緩衝/防音

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38744711
2018-10-18
用途: 部品として
株式会社エステー工業サービス業

この商品は部品構成として必需品です。設計通りの商品でとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする