曜日別特売
RM-60-3H リングマウント RM 倉敷化工 38745156

RM-60-3H リングマウント RM 倉敷化工 38745156
RM-60-3H リングマウント RM 倉敷化工 38745156

リングマウント RM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個接続ねじM8接続方式丸穴寸法D(Φmm)60注文コード38745156品番RM-60-3H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

低い固有振動数が得られます。
広い荷重範囲で固有振動数が一定です。
安定性に優れています。
積層が可能です。
取付けは非常に簡単です。

寸法H(mm)51寸法l(mm)30タイプH形:基本形寸法D(Φmm)60形状丸形接続ねじM8接続方式丸穴寸法d1(Φmm)11固有振動数(Hz)6.2許容荷重(N)980材質(ゴム)天然ゴム材質(防振ゴム)天然ゴムたわみ(mm)(標準荷重時)15ゴム硬度50RoHS指令(10物質対応)対応特性安定性荷重範囲(N)(標準)740 (下限)250 (上限)980適合用途除振

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする