曜日別特売
RM-120-3H リングマウント RM 倉敷化工 38745192

RM-120-3H リングマウント RM 倉敷化工 38745192
RM-120-3H リングマウント RM 倉敷化工 38745192

リングマウント RM

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個接続ねじM12接続方式丸穴寸法D(Φmm)120注文コード38745192品番RM-120-3H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

低い固有振動数が得られます。
広い荷重範囲で固有振動数が一定です。
安定性に優れています。
積層が可能です。
取付けは非常に簡単です。

寸法H(mm)97寸法l(mm)35タイプH形:基本形寸法D(Φmm)120形状丸形接続ねじM12接続方式丸穴寸法d1(Φmm)15固有振動数(Hz)4.3許容荷重(N)3900材質(ゴム)天然ゴム材質(防振ゴム)天然ゴムたわみ(mm)(標準荷重時)30ゴム硬度50RoHS指令(10物質対応)対応特性安定性荷重範囲(N)(標準)2900 (下限)980 (上限)3900適合用途除振

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする