曜日別特売
RM-160-2HB リングマウント RM 倉敷化工 38745497

RM-160-2HB リングマウント RM 倉敷化工 38745497
RM-160-2HB リングマウント RM 倉敷化工 38745497

リングマウント RM

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個接続ねじM16接続方式片端おねじ寸法D(Φmm)160注文コード38745497品番RM-160-2HB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

低い固有振動数が得られます。
広い荷重範囲で固有振動数が一定です。
安定性に優れています。
積層が可能です。
取付けは非常に簡単です。

寸法H(mm)86寸法d1(mm)15寸法l(mm)55タイプB形:組合せ形寸法D(Φmm)160形状丸形接続ねじM16接続方式片端おねじ寸法d1(Φmm)19固有振動数(Hz)4.5許容荷重(N)7800材質(ゴム)天然ゴム材質(防振ゴム)天然ゴムたわみ(mm)(標準荷重時)30ゴム硬度50RoHS指令(10物質対応)対応特性安定性荷重範囲(N)(標準)2900 (下限)980 (上限)3900適合用途除振

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする