用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持寸法A(mm)60寸法B(mm)76寸法D(Φmm)15寸法D1(Φmm)60寸法F(mm)3.2寸法H(mm)27寸法L(mm)85寸法d1(Φmm)14寸法d2(Φmm)16寸法t1(mm)3.2高さH(mm)27適合ボルト(メートルねじ)M12形状吊形種別一体形タイプシングル接続方式丸穴ばね定数(N/mm)650許容荷重(N)2600材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60適合用途防振/懸垂支持