用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持寸法A(mm)100寸法B(mm)130寸法D(Φmm)20寸法D1(Φmm)100寸法F(mm)4.5寸法H(mm)45寸法L(mm)140寸法d1(Φmm)20寸法d2(Φmm)22寸法t1(mm)4.5高さH(mm)45適合ボルト(メートルねじ)-形状吊形種別一体形タイプシングル接続方式丸穴ばね定数(N/mm)1670許容荷重(N)11500材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度70RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/懸垂支持