用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持寸法A(mm)120寸法B(mm)150寸法D(Φmm)22寸法D1(Φmm)120寸法F(mm)6寸法H(mm)48寸法L(mm)160寸法d1(Φmm)22寸法d2(Φmm)22寸法t1(mm)6高さH(mm)48適合ボルト(メートルねじ)-形状吊形種別一体形タイプシングル接続方式丸穴ばね定数(N/mm)3500許容荷重(N)25000材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度70RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/懸垂支持