曜日別特売

空気ばね PSB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個段数1タイププレートなし内容量(cm3)(標準高さ時)3470注文コード38746434品番PSB-1-170
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業用空気ばねです。
優れた防振効果 : 固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。
広い荷重範囲 : 内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。
優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。
防振性能の向上 : 補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。
空気減衰力 : 補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。

高さ(mm)(標準)102 (最小)50 (最大)132タイププレートなし段数1受圧面積(cm2)(標準高さ時)260プレート厚さ(mm):-、サイズ(mm):-、取付ピッチ(mm):-、取付穴:-最大外径(mm)(ベローズ)262許容偏角(°)±15直径(mm)(標準高さ時)182全ストローク(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応内容量(cm3)(標準高さ時)3470許容水平変位(mm)±15内圧(MPa)(常用最大内圧)0.5、(使用最大内圧)0.7

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする