曜日別特売
サギョウダイMD-S900 作業台ストッパー付 足角 柏ステンレス工業 38746838

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業台ストッパー付 足角

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
幅(mm)900
内容量1個注文コード38746838品番サギョウダイMD-S900
参考基準価格(税別)¥59,400販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

ステンレス製

高さ(mm)800奥行(mm)600幅(mm)900アズワン品番62-2715-32種別作業台ストッパー付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする