曜日別特売
サギョウダイMD-S900J 作業台アジャスター付 柏ステンレス工業 38746874

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業台アジャスター付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
間口(mm)900
内容量1個注文コード38746874品番サギョウダイMD-S900J
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ステンレス製

材質(天板)ステンレス製高さ(mm)800間口(mm)900奥行(mm)600種別作業台アジャスター付アズワン品番62-2715-36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする