KSD-20 スプリングハイマウント 倉敷化工 38747344

スプリングハイマウント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法H(mm)73
許容荷重(N)23500
内容量1個注文コード38747344品番KSD-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

皿ばね固有の性質を利用して特殊配置した構造であるため、コンパクト設計にもかかわらず衝撃振動の防振は抜群です。
機械の取付けは直接支持形でかつ特別の基礎工事を必要としないため、防振コストは大幅に低減します。

寸法dM20形状丸形材質(本体)スチール寸法H(mm)73ボルト長さ(mm)120接続ねじM20寸法D1(Φmm)150寸法D2(Φmm)112接続方式片端おねじ最大荷重(N)23500最小荷重(N)14700取付可能ベッド厚(mm)64寸法TH(mm)190レベル調整量(mm)10許容荷重(N)23500材質(防振ゴム)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする