曜日別特売
KSC-100 コンポマウント(防振用) 倉敷化工 38747387

 

KSC-100 コンポマウント(防振用) 倉敷化工 38747387
KSC-100 コンポマウント(防振用) 倉敷化工 38747387

コンポマウント(防振用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個支持荷重(kg)80~100注文コード38747387品番KSC-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

洗練されたデザインのコンパクトなボディーに、コイルばねとオリジナル減衰機構[はねんでHDR]をコンポジットした先進のハイブリッドマウントです。
最適設計により、垂直水平方向の両方向ともに優れた固有性能を実現しました。
減衰機構が防振性能に影響を及ぼすことなく共振倍率を低く抑え揺れの収束を早めます。
取り扱いが簡単です。
エアー源が不要。
メンテナンス不要。

性能(防振性能固有振動数鉛直)5~6Hz、(防振性能共振ピーク鉛直)15dB以下(10~30℃)静的ばね定数(N/mm)70支持荷重(kg)80~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする