HW-C1717 ハイウェッジ HWシリーズ(スタンダードタイプ) 倉敷化工 38747651

 

HW-C1717 ハイウェッジ HWシリーズ(スタンダードタイプ) 倉敷化工 38747651
HW-C1717 ハイウェッジ HWシリーズ(スタンダードタイプ) 倉敷化工 38747651

ハイウェッジ HWシリーズ(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
高さ(mm)55
質量(kg)9.1
内容量1個注文コード38747651品番HW-C1717
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

水平を保つ「レべリング機能」と振動を防ぐ「減衰機能」がプラス。
クリーンルームにも対応した精密機器用レべリング。
ウェッジ機構により、高精度なレベリングと据え付けが可能。
高強度HDR(ハイダンピングラバー)が振動を抑えます。
大型機械から中型機械まで対応できる標準タイプ。

質量(kg)9.1高さ(mm)55タイプスタンダード外形寸法(mm)170×170高さ調整範囲(mm)±6許容傾斜角度(°)-RoHS指令(10物質対応)対応最大支持荷重(kN)100レベル精度(mm/回転)0.3

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする