曜日別特売
KUB-100-1 ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器) 倉敷化工 38747807

KUB-100-1 ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器) 倉敷化工 38747807
KUB-100-1 ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器) 倉敷化工 38747807

ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)135
寸法H(mm)64
64
114
54
99
71
131
191
85
160
235
87
162
237
312
91
166
241
316
391
466
97
247
322
397
472
547
622
内容量1個注文コード38747807品番KUB-100-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ハイバッファーKUBはウレタンエラストマーの発泡体を用いた衝突緩衝体です。
ウレタンエラストマーは特殊気泡構造をしており、大きく変形させることができるため、低い衝撃力と高いエネルギー吸収能力を実現しました。
高性能緩衝器として、クレーンや搬送ラインなど、広い分野で使われています。
高所取付けの際、ウレタンフォームの劣化による落下事故防止のために、安全ネットを必ず使用して下さい。

用途
クレーンや搬送ラインなどで高性能緩衝器として
寸法A(mm)135寸法D(mm)100寸法H(mm)64寸法P(mm)100寸法d1(mm)11寸法t(mm)4.5付属品(ボルトd-l)M10-40受圧面積(cm2)80RoHS指令(10物質対応)対応体積(cm3)460
注意
※高所取付けの場合 安全ネット(別売)を必ず取付けてください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38747895
2024-01-31
用途: クレーンサドルのバッファ交換
個人のお客様

黒色も選べるとありがたいです。サドルと似たオレンジ色ですと、劣化や損傷の様子が分かりにくく感じます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストッパーゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする