TP-150P テレフォンラジオペンチ スリーピークス 38749033

TP-150P テレフォンラジオペンチ スリーピークス 38749033
TP-150P テレフォンラジオペンチ スリーピークス 38749033

テレフォンラジオペンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個全長(mm)163バネ(グリップ)無し材質(グリップ)プラスチック注文コード38749033品番TP-150P
参考基準価格(税別)¥3,420販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

切る、曲げる、ねじ回し機能、電工作業に対応!
定番形状のラジオペンチに、つかみ穴が付いています。
グリップ素材は3種。(手になじみやすいエラストマー樹脂。お求めやすい価格のビニール。耐久性が高いプラスチック。)つかみ穴で細いパイプやナットなどをつかみ、回せます。連続作業が楽なコイルバネ(末尾「S」)付

用途電話配線用先端先細呼び寸法(mm)150バネ(グリップ)無し全長(mm)163寸法A(mm)163材質(グリップ)プラスチック寸法C(mm)98材質(本体)クロムバナジウム鋼質量(g)130寸法H(mm)2寸法F(mm)9.5寸法D(mm)17寸法E(mm)10寸法B(mm)53寸法I(mm)16寸法G(mm)3切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC(刃部)54~62切断能力(mm2)(より線)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする