PHC[科学研究・開発用品]
マイクロプレートラック 幅135×奥行553×高さ175mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38749918
品番
MDF-60MR-PJ
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
アップライトタイプ用
仕様
幅×奥行×高さ(外寸)(mm):135×553×175、マイクロプレート収納量:60枚、36個プレート総収納量:2160枚収納、24個プレート総収納量:1440枚収納、12個プレート総収納量:720枚収納
適合機種
MDF-DU700VH/DU500VH/DU300H/U700VX/U500VX
アズワン品番
61-9170-57