曜日別特売
MX225 12 無限リード25エンドミル 2枚刃 NS(日進工具) 38751605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MX225 12 無限リード25エンドミル 2枚刃 NS(日進工具) 38751605
MX225 12 無限リード25エンドミル 2枚刃 NS(日進工具) 38751605

無限リード25エンドミル 2枚刃

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)12
シャンク径(Φmm)12
刃長l(mm)12
全長(mm)80
内容量1本注文コード38751605品番MX225 12
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ショート刃長とネジレ角25°の合成を高めた設計で高能率加工が可能。溝加工でのビビリを押さえ、ワークのタオレを最小限に抑えます。

刃長l(mm)12刃数2トラスコ品番725-8615材質超微粒子超硬合金全長(mm)80シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12表面処理無限コーティング首角γ(°)-加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38751501
2013-09-02
用途: キーカット
錠前専科

歯長が短いので剛性が高い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする