曜日別特売
MX230 0.1 無限リード30エンドミル 2枚刃 NS(日進工具) 38751614

MX230 0.1 無限リード30エンドミル 2枚刃 NS(日進工具) 38751614
MX230 0.1 無限リード30エンドミル 2枚刃 NS(日進工具) 38751614

無限リード30エンドミル 2枚刃

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)0.1
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
7
8
9
10
12
シャンク径(Φmm)4
刃長l(mm)0.2
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.4
2.6
2.8
3
3.2
3.4
3.6
3.8
4
4.2
4.4
4.6
4.8
5
5.2
5.4
5.6
5.8
6
6.2
6.4
6.6
6.8
7
7.2
7.4
7.6
7.8
8
8.2
8.4
8.6
8.8
9
9.2
9.4
9.6
9.8
10
10.2
10.4
10.6
10.8
11
11.2
11.4
11.6
11.8
12
14
16
18
20
24
全長(mm)45
内容量1本注文コード38751614品番MX230 0.1
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

溝・側面を問わずオールマイティに対応するスタンダードタイプです。
刃長は刃径の2倍でネジレ角は30°です。

刃長l(mm)0.2刃数2トラスコ品番725-8623材質超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.1表面処理無限コーティング首角γ(°)12加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38751632
2019-01-04
用途: 切削加工時
製造業

NC文字彫刻で使用しました。切れ味も仕上がりも申し分ありません。

対象商品 : 38752244
2018-06-15
用途: 炭素鋼、アルミ、樹脂等の切削加工
教育・研究機関

炭素鋼、アルミ、樹脂等の切削加工に利用しています。メーカが示す切削条件で加工していますが、どの材料でも対応できており重宝しています。

対象商品 : 38751806
2018-06-23
用途: 小型金型様式輪郭加工

小型金型様式輪郭加工に超硬エンドミルが
他の製品より
安く購入することが出来て助かっています

対象商品 : 38751894
2013-04-22
用途: 品物を加工するため
製造業

納期がかかるので、急ぐ時は商社より購入してしまいますが、納期に余裕のある時は、助かっています。
品物は、商社で買うものと同じですので、安心して使用しています。

対象商品 : 38752226
2013-08-17
用途: 焼入れ切削
中田モールド製造業

リピート購入

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする