ALB225 R0.3X0.45X3 アルミ用ボールエンドミル NS(日進工具) 38754703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALB225 R0.3X0.45X3 アルミ用ボールエンドミル NS(日進工具) 38754703
ALB225 R0.3X0.45X3 アルミ用ボールエンドミル NS(日進工具) 38754703

アルミ用ボールエンドミル

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ボール半径R(mm)0.3刃長(mm)0.45注文コード38754703品番ALB225 R0.3X0.45X3
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します!

ボール半径R(mm)0.3有効長l1(mm)3首下径d2(mm)0.56材質超微粒子超硬合金刃数2形状全長(mm)60刃長(mm)0.45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.6首角γ(°)12ねじれ角(°)25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38754947
2022-07-27
用途: アルミ材の内アール加工。
ハヤシ・ラボ

従来のエンドミルと比べて、アルミ用をうたっているだけ有り挽目が綺麗です。目に付く部分の切削でしたので助かりました。

対象商品 : 38754931
2013-09-09
用途: 穴開け

思ってたよりも切れました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする