曜日別特売
ロードアップ6010 段差用プレート ストレートタイプ 再生ゴム製 日本緑十字社 38755509

ロードアップ6010 段差用プレート ストレートタイプ 再生ゴム製 日本緑十字社 38755509
ロードアップ6010 段差用プレート ストレートタイプ 再生ゴム製 日本緑十字社 38755509

段差用プレート ストレートタイプ 再生ゴム製

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
質量(kg)7.5
内容量1個注文コード38755509品番ロードアップ6010
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

付属のボルトでしっかりと固定できる連結タイプの段差解消プレートです。雨の日でもスリップしにくく音も静か、また、割れや変形が少なく、環境にも配慮された再生ゴム製です。

用途
車両通行時の段差解消に。段差解消による衝撃の緩和や騒音の軽減に。
材質/仕上再生ゴム付属品ボルト×1本 ナット×1個 ワッシャー×2個トラスコ品番147-9797種別95mm段差用質量(kg)7.5タイプ連結式間口W×奥行D×高さH(mm)600×250×95適合品番コーナー:121026設置方法置くだけ簡単耐荷重(t)2日本緑十字社品番121025連結方法ボルト止め(付属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする