曜日別特売
ロードアップ6010R 段差用プレート コーナータイプ 再生ゴム製 日本緑十字社 38755518

ロードアップ6010R 段差用プレート コーナータイプ 再生ゴム製 日本緑十字社 38755518
ロードアップ6010R 段差用プレート コーナータイプ 再生ゴム製 日本緑十字社 38755518

段差用プレート コーナータイプ 再生ゴム製

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
質量(kg)2.4
内容量1個注文コード38755518品番ロードアップ6010R
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

付属のボルトでしっかりと固定できる連結タイプの段差解消プレートです。雨の日でもスリップしにくく音も静か、また、割れや変形が少なく、環境にも配慮された再生ゴム製です。

用途
車両通行時の段差解消に。段差解消による衝撃の緩和や騒音の軽減に。
材質/仕上再生ゴム付属品ボルト×1本 ナット×1個 ワッシャー×2個トラスコ品番147-9770種別95mm段差用質量(kg)2.4タイプ連結式間口W×奥行D×高さH(mm)250×250×95適合品番ストレート:121025設置方法置くだけ簡単耐荷重(t)2日本緑十字社品番121026連結方法ボルト止め(付属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする