日本緑十字社
カラー布テープ レーヨン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
白
白
緑
黄
赤
青
黒
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38755676
品番
CNT-525W
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
手切れ性が良好で、包装や梱包に便利な布製のテープです。環境に優しい天然ゴム系粘着剤を使用しています。
用途
梱包物の色分けに。
色
白
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
レーヨン(スフ)
粘着剤
天然ゴム系
粘着力
0.900kgfN/25mm
トラスコ品番
147-9814
質量(g)
320
タイプ
手切り可能タイプ
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)
50×25×0.2
引張強度(N/25mm)
12.50kgf
粘着力(N/25mm)
0.900kgf
日本緑十字社品番
190012
最大テープ外径(Φmm)
115