CNT-525BK カラー布テープ レーヨン 日本緑十字社 38755728

カラー布テープ レーヨン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード38755728品番CNT-525BK
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

手切れ性が良好で、包装や梱包に便利な布製のテープです。環境に優しい天然ゴム系粘着剤を使用しています。

用途梱包物の色分けに。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.2基材レーヨン(スフ)粘着剤天然ゴム系粘着力0.900kgfN/25mmトラスコ品番148-1329質量(g)320タイプ手切り可能タイプ主な用途梱包幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)50×25×0.2引張強度(N/25mm)12.50kgf粘着力(N/25mm)0.900kgf日本緑十字社品番190017最大テープ外径(Φmm)115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする