※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
高硬度用4枚刃ロングネックエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
1.8
1
1.2
1.5
1.8
2
2.5
3
4
5
6
シャンク径(Φmm)
4
4
6
刃長l(mm)
1.4
0.8
1
1.2
1.4
1.6
2
4.5
6
7.5
9
有効長l1(mm)
8
4
6
8
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
50
全95種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38758377
品番
MHRH430 1.8X8
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
微細加工時の工具剛性がアップ!
刃長l(mm)
1.4
有効長l1(mm)
8
首下径d2(mm)
1.74
材質
超微粒子超硬合金
刃数
4
トラスコ品番
726-7665
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1.8
表面処理
無限コーティングプレミアム
首角γ(°)
12
加工可能硬度
~65HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。