※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
高硬度用2枚刃ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃径(Φmm)
6
0.1
0.15
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
6
4
6
8
10
12
ボール半径R(mm)
3
0.05
0.075
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.4
0.5
0.75
1
1.25
1.5
2
2.5
3
4
5
6
全長(mm)
80
50
60
70
80
90
100
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38758937
品番
MSBH230 R3
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
スタンダードタイプの高硬度用ボールエンドミル。仕上げ加工に最適です。
65HRCまでの高硬度材に対応。
刃数
2
トラスコ品番
727-9337
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
80
刃長(mm)
10
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
表面処理
無限コーティングプレミアム
首角γ(°)
-
加工可能硬度
~65HRCまで加工可能
ボール半径R(mm)
3
ねじれ角(°)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。