曜日別特売
MSBH345 R0.5 高硬度用3枚刃ボールエンドミル NS(日進工具) 38758973

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSBH345 R0.5 高硬度用3枚刃ボールエンドミル NS(日進工具) 38758973
MSBH345 R0.5 高硬度用3枚刃ボールエンドミル NS(日進工具) 38758973

高硬度用3枚刃ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)1
ボール半径R(mm)0.5
全長(mm)60
刃長(mm)1.5
内容量1本注文コード38758973品番MSBH345 R0.5
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

高硬度用無限コーティングプレミアムを採用、高硬度用材における長寿命を可能にしました。
独自の3枚刃形状と不等分割の採用ビビリの少ない高能率加工が可能です。

刃数3材質超微粒子超硬合金全長(mm)60刃長(mm)1.5シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)1表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能ボール半径R(mm)0.5ねじれ角(°)45
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする