曜日別特売
SMB120 R0.025 超微細加工用CBNボールエンドミル「CBNマイクロボール」 NS(日進工具) 38763146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMB120 R0.025 超微細加工用CBNボールエンドミル「CBNマイクロボール」 NS(日進工具) 38763146
SMB120 R0.025 超微細加工用CBNボールエンドミル「CBNマイクロボール」 NS(日進工具) 38763146

超微細加工用CBNボールエンドミル「CBNマイクロボール」

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)0.05
刃長l(mm)0.05
内容量1本注文コード38763146品番SMB120 R0.025
参考基準価格(税別)¥47,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

世界初!CBN素材のマイクロボールエンドミル。
微細切削加工の分野に、新たな可能性を拓きます。
RサイズR0.01より標準化を実現。
CBN素材の特長を最大限に生かしたシャープエッジを実現。
調質鋼から高硬度材(60HRC以上)まで、長時間の加工が可能。

全長L(mm)50刃数1刃径D(Φmm)0.05シャンク径d(Φmm)4刃長l(mm)0.05材質CBN(立方晶窒化硼素)首角γ(°)15ボール半径R(mm)0.025ねじれ角(°)左20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする