曜日別特売
SSB200 R0.3X1.5 CBNスーパースピードボールEM SSB200 NS(日進工具) 38763182

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSB200 R0.3X1.5 CBNスーパースピードボールEM SSB200 NS(日進工具) 38763182
SSB200 R0.3X1.5 CBNスーパースピードボールEM SSB200 NS(日進工具) 38763182

CBNスーパースピードボールEM SSB200

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個刃先径(Φmm)0.6注文コード38763182品番SSB200 R0.3X1.5
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
全長(mm)50刃数2刃先径(Φmm)0.6シャンク径(Φmm)4刃長(mm)0.5材質立方晶窒化硼素(CBN)R0.3全長L(mm)50有効長(mm)1.5刃径D(Φmm)0.6シャンク径d(Φmm)4刃長l(mm)0.5有効長l1(mm)1.5首角γ(°)15首下径d2(mm)0.56加工可能硬度~68HRCまで加工可能ボール半径R(mm)0.3ねじれ角(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする