SSF120 0.3 CBNスーパーサーフェイスエンドミル NS(日進工具) 38764905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSF120 0.3 CBNスーパーサーフェイスエンドミル NS(日進工具) 38764905
SSF120 0.3 CBNスーパーサーフェイスエンドミル NS(日進工具) 38764905

CBNスーパーサーフェイスエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)0.3
刃長l(mm)0.15
有効長l1(mm)0.75
全長L(mm)50
内容量1本注文コード38764905品番SSF120 0.3
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

微細加工時の基準面出し加工に最適です。
NS独自の形状とコーナーRを採用し、安定した加工面が得られます。
オイルミストクーラントをご使用ください。

全長L(mm)50刃数1刃径D(Φmm)0.3シャンク径d(Φmm)4刃長l(mm)0.15材質CBN(立方晶窒化硼素)有効長l1(mm)0.75首角γ(°)15首下径d2(mm)0.28加工可能硬度~68HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスねじれ角(°)左20コーナー半径R(mm)0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする