三好キカイ(旧:三好パイジョン)
PH120~PH122
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38769263
品番
PH122
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
部品やボードの取付けに
ねじ径M
M8
サイズ
43×38×14
仕様
-
寸法m(mm)
M8
形状
ネジ穴加工