曜日別特売
RC-0116 鉄筋カッタ MCC(松阪鉄工所) 38769423

鉄筋カッタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
切断能力13、16(棒鋼) D13、D16(異形棒鋼)
13、16(棒鋼) D13、D16(異形棒鋼)
(棒鋼)10、13、(異形棒鋼)D10、D13
内容量1個注文コード38769423品番RC-0116
参考基準価格(税別)¥72,980販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計。
安定感のある可鍛鋳鉄のベース・スチールパイプのハンドル、
切れ味と耐久性を兼ね備えた特殊鋼の刃により、楽に、早く作業効率が大きく向上。
切断加工対象材/鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G 3112)、
SR295またはSD295引張り強さ 590N/平方ミリメートル以下(約60kgf/平方ミリメートル以下)。

用途鉄筋コンクリート用棒鋼・異形棒鋼の切断専用切断能力13、16(棒鋼) D13、D16(異形棒鋼)全長(mm)1250呼び16
注意
※細い材料を大径用の切刃口を用いて切断すると、完全に切れない場合があります。
※被切断材料として鉄筋コンクリート用棒鋼(SR295・SD295・SD345、引張強さ590N/平方ミリメートル程度)を想定して設計されています。
※機械的性質がこれ以上のものの切断には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉄筋ベンダー/鉄筋カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする