曜日別特売
AT-100W-48YY 単管バリケード用デリネーター 吾妻商会(AZUMA) 38770595

※両面黄色

AT-100W-48YY 単管バリケード用デリネーター 吾妻商会(AZUMA) 38770595
AT-100W-48YY 単管バリケード用デリネーター 吾妻商会(AZUMA) 38770595
AT-100W-48YY 単管バリケード用デリネーター 吾妻商会(AZUMA) 38770595

単管バリケード用デリネーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個
黄/黄
内容量1個注文コード38770595品番AT-100W-48YY
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

単管バリケード(48.6Φ)に取り付ける反射体です。
片面白色反射。
道路で使用されている反射板を使用し反射性能が非常に高い製品です。

用途単管バリケード用黄/黄仕様支柱サイズ48.6Φ専用 中央分離帯等に使用寸法(Φmm)反射板:100材質(外枠)アルミ合金材質(反射板)ポリカーボネイト

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,900/税込2,090
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする