曜日別特売
平・細150 鉄工ヤスリ 平形 モノタロウ 38770823

平・細150 鉄工ヤスリ 平形 モノタロウ 38770823
平・細150 鉄工ヤスリ 平形 モノタロウ 38770823
平・細150 鉄工ヤスリ 平形 モノタロウ 38770823
モノタロウ

鉄工ヤスリ 平形

(48件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ヤスリの長さ(mm)150
目の粗さ細目
全長(mm)195
幅(mm)15.5
内容量1本注文コード38770823品番平・細150
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。

用途金属を手作業で仕上げる際に。形状ヤスリの長さ(mm)150目の粗さ細目全長(mm)195幅(mm)15.5材質炭素工具鋼厚さ(mm)3.8タイプ複目
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※モノタロウブランドの柄は取り扱いございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-26
用途: スクレパー先端の切削に使用

一番粗いヤツを注文し期待通りに切削しました。ホームセンターにもありますが、モノタロウPB特価で購入したのでコスパ最高です。

2024-10-08
用途: モノタロウさんの「金属鋸刃 刈払機用 4枚刃」の目立て

草刈り機に「金属鋸刃 刈払機用 4枚刃 MKK230-4P」を使用しており、その目立て用です。ヤスリ柄に刺し込んで使用し、刃がいつも切れる状態に出来、作業効率も上がります。

2024-09-26
用途: 切断面をなめらかに整える。木材の曲線的加工
教育・研究機関

普通に使えそうですが、あ
対応する握り手の品番か、適応する穴の直径を明示してほしいです

3が参考にしています
対象商品 : 38770787
2024-06-19
用途: バリの処理
サービス業

カットした鋼材のバリを安全のために鉄工ヤスリで対応をする際に使用しました。大きなバリではなくどちらかというと軽く角を無くすためなのでちょうど良い感じです。

対象商品 : 38770796
2024-02-12
用途: アクリルの切削
その他業種

平面度が少し低く波打ってはいるものの値段を考えれば十二分。
切削力自体は他のものと変わらないのでおススメ。

2が参考にしています
対象商品 : 38770769
2024-04-11
用途: 草刈刃(3枚刃)の目立て
農・林・水産業

目が粗いのですぐに目立てができます。刃の減りは早いですが草刈時間を損ないません。

対象商品 : 38770753
2024-02-19
用途: 穴拡大、バリ取り

穴拡大及びバリ取りに使いました。とてもよく削れて良かったです。

対象商品 : 38770796
2024-04-12
用途: 手道具の仕上げ
ken-oneworks-studio

メーカー品とは遜色なく使用しています。目立て?をする手間を考えたら廉価で購入できるのは有難い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする