三好キカイ(旧:三好パイジョン)
SQ-290
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
10
10
12
13
15
16
19
20
25
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38771004
品番
SQ10-290
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
□B部を分離
フレームに後付け(カクカク)
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
10
寸法D(Φmm)
25
寸法E(mm)
15
寸法P(mm)
13
寸法F(mm)
11
締付ねじ
[1]2-M4 [2]M5