曜日別特売
丸・細150 鉄工ヤスリ 丸形 モノタロウ 38771067

丸・細150 鉄工ヤスリ 丸形 モノタロウ 38771067
丸・細150 鉄工ヤスリ 丸形 モノタロウ 38771067
丸・細150 鉄工ヤスリ 丸形 モノタロウ 38771067
モノタロウ

鉄工ヤスリ 丸形

(12件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ヤスリの長さ(mm)150
目の粗さ細目
全長(mm)195
内容量1本注文コード38771067品番丸・細150
販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。

用途金属を手作業で仕上げる際に。形状目の粗さ細目ヤスリの長さ(mm)150全長(mm)195材質炭素工具鋼タイプ単目外径(mm)(ヤスリ部)5.1
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※モノタロウブランドの柄は取り扱いございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-20
用途: 機械メンテナンス
秦製作所

硬度の心配がありましたが、問題なく使用でき、価格相応の対応できよかったです。

対象商品 : 38771006
2024-04-11
用途: 笹刈刃の目立て
農・林・水産業

粗目ですぐに目立てが完了します。刃の減りは早いですが作業が進みます。

対象商品 : 38771033
2023-04-14
用途: 折れてしまったやすりの補修(交換)

これまで使ってきた丸やすりが折れてしまったので、こちらを補修用に購入。
柄は再利用して、やすり部分のみ入れ替えました。
サイズもちょうど良く、切れ味も良いです。
耐久性は不明ですが、安く改修できてよかったです。

対象商品 : 38771058
2021-12-03
用途: 研削作業。
ゼンコウ製作所製造業

とても満足しています。研削作業時に安定作業ができるので安心して作業ができます。

対象商品 : 38770988
2021-11-29
用途: アルミ板、プラスチック板加工時のバリ取り
製造業

別購入の木柄と一緒に使っています。柄を付けると持ちやすくて長時間作業しても手を痛めません。

対象商品 : 38771033
2021-06-21
用途: まだ使ってませんが。
その他業種

以前より、穴を少し広げたい時などに丸いやすりが欲しかったのですが、ホームセンターなのでは結構高くていつ使うかわからないしと思いながら購入をためらっていました。
必要に迫られたときは角やすりを回しながら使って技で一時しのぎで乗り切ってきましたが、これで次回必要な時に作業しやすいと思います。
まだ柄を付けていないので使ってません。

対象商品 : 38770988
2020-05-06
用途: 鍵穴削るために
サービス業

セキュリティーチェーン用の丸型鍵の穴が机に踏まれて潰してしまっていたのを、このヤスリで削って鍵穴を元に近い状態にして、パソコンからセキュリティーチェーンを外すことかできたのですごい役に立った。

1が参考にしています
対象商品 : 38770997
2020-05-10
用途: 削り作業に

安いしそこそこ削れるし良いと思います。柄はME900Sが使えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする