三好キカイ(旧:三好パイジョン)
SQ-290
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
25
10
12
13
15
16
19
20
25
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38771074
品番
SQ25-290
参考基準価格(税別)
¥8,030
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
□B部を分離
フレームに後付け(カクカク)
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
25
寸法D(Φmm)
45
寸法E(mm)
25
寸法P(mm)
30
寸法F(mm)
20
締付ねじ
[1]2-M5 [2]M6