曜日別特売
SQ10-223 SQ-223~228 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38772492

SQ10-223 SQ-223~228 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38772492
SQ10-223 SQ-223~228 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38772492

SQ-223~228

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)10注文コード38772492品番SQ10-223
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
1,990

2ヶのネジ(軸に直角)でボードや機能器具取付け

寸法E(mm)14.5寸法A(mm)10寸法D(Φmm)19寸法B(mm)16.5ねじ径MM3寸法G(mm)8締付ねじM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする