曜日別特売
SQ12-223 SQ-223~228 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38772517

SQ12-223 SQ-223~228 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38772517
SQ12-223 SQ-223~228 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38772517

SQ-223~228

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)12注文コード38772517品番SQ12-223
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,409
販売価格(税別)
2,190

2ヶのネジ(軸に直角)でボードや機能器具取付け

寸法E(mm)15.5寸法A(mm)12寸法D(Φmm)22寸法B(mm)17.5ねじ径MM3寸法G(mm)12締付ねじM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする