三好キカイ(旧:三好パイジョン)
SQ-223~228
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
20
注文コード
38772623
品番
SQ20-226
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
2ヶのネジ(軸に直角)でボードや機能器具取付け
寸法E(mm)
21.5
寸法A(mm)
20
寸法D(Φmm)
29
寸法B(mm)
25
ねじ径M
M6
寸法G(mm)
15
締付ねじ
M5