付属品Φ32フロアノズル、Φ32スキマノズル、Φ塩ビ直管パイプ(2本組)、Φ32ホース(1.8m)質量(kg)7.0(本体のみ)タイプ乾湿両用型電流(A)11.5電源(V)100タンク容量(L)8(液体6.5)定格消費電力(W)1100吸込仕事率(W)285集塵容量(L)8風量(m3/min)2.6電源コード(m)8(クリップ付き)ホース長さ(m)1.8騒音値(dB)73ホース口径(Φmm)32本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×485電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)73最大真空圧(kPa)23商品状態※理由あり(未使用・外装不良)