PE3S200 ステンレスマル穴パイジョンクロス90°穴 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38772964

ステンレスマル穴パイジョンクロス90°穴

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法D(Φmm)13注文コード38772964品番PE3S200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600

直角軸の取付けに

寸法d2(Φmm)8材質SUS303寸法d1(Φmm)8寸法D(Φmm)13寸法A(mm)13寸法L(mm)36寸法C(mm)13寸法B(mm)10締付ねじM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする